キーリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64636514 品番EA916ZS-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730
材質ステンレス 寸法(mm)57×84 リング内径(Φmm)50 開口幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする