エスコ
エスコの 自動車用冬季向け用品
エスコの 解氷/融雪剤(路面用)
融雪剤散布用スコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64636618
品番
EA922AB-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥594
販売価格(税別)
¥
540
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
スコップ 樹脂製
モノタロウ
¥
179
¥
197
税込
仕様
サイズ(W×L×H):87×255×72
材質
ポリエチレン
質量(g)
74
容量(g)
約250
アズワン品番
64-2277-96