エスコ
エスコの 服飾小物
エスコの ベルト 服飾小物
45x1550mm 作業用ベルト(サンド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64636977
品番
EA924BD-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
サンド
ベルト幅(mm)
45
ベルト長さ(mm)
1550
ウエスト(cm)
約71.1〜147
バックル
穴無し