EA925C-43 280x457x305mm ツールバッグ(25ポケット) エスコ 64637108 EA925C-43 280x457x305mm ツールバッグ(25ポケット) エスコ 64637108 EA925C-43 280x457x305mm ツールバッグ(25ポケット) エスコ 64637108 EA925C-43 280x457x305mm ツールバッグ(25ポケット) エスコ 64637108 EA925C-43 280x457x305mm ツールバッグ(25ポケット) エスコ 64637108

280x457x305mm ツールバッグ(25ポケット)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64637108 品番EA925C-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,930
販売価格(税別)
16,300

メインポケットに電動工具やヘルメットを収納できる大容量大開口タイプ

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)457×279×305 材質(本体)ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×279×305 アズワン品番64-2278-24 外寸法・幅(mm)457 外寸法・高さ(mm)305 外寸法・奥行(mm)279

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする