エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの トートバッグ
400x270x400mm 角型オープンバッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64637415
品番
EA925CE-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
材質
表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
色
黒
質量(g)
453
容量(L)
43.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×270×400
アズワン品番
64-2278-41