エスコ
エスコの 服飾小物
エスコの サスペンダー
サスペンダー(ブルー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64637476
品番
EA925CF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質
ゴム布
色
青
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
285
ベルト幅(mm)
50
アズワン品番
64-2278-42