エスコ
エスコの 服飾小物
エスコの サスペンダー
サスペンダー(ブラック)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64637485
品番
EA925CF-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,190
販売価格(税別)
¥
2,900
バスケットに入れる
幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質
ゴム布
色
黒
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
285
ベルト幅(mm)
50