エスコ
エスコの 服飾小物
エスコの サスペンダー
サスペンダー(レッド)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64637494
品番
EA925CF-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,992
販売価格(税別)
¥
2,720
バスケットに入れる
幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質
ゴム布
色
赤
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
285
ベルト幅(mm)
50