エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
300x200x200mm ツールバック(四方補強付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64637503
品番
EA925CH-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,993
販売価格(税別)
¥
3,630
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×200×200
色
黒
質量(kg)
0.878
材質(本体)
ポリエステル
容量(L)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×200
アズワン品番
64-2278-43
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
200
外寸法・奥行(mm)
200