EA925TC-2 48.5x 93x113mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ) エスコ 64637966 EA925TC-2 48.5x 93x113mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ) エスコ 64637966

48.5x 93x113mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64637966 品番EA925TC-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
材質本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン 寸法(mm)48.5×93×113(H) 全長(mm)(カラビナ)113 ベルト通し幅(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする