エスコ
エスコの 腰袋/工具差し/携帯ケース
エスコの 工具差し
エスコの ツールホルダー用 工具差し
48.5x93x113mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64637993
品番
EA925TC-9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,103
販売価格(税別)
¥
3,730
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン
寸法(mm)
48.5×93×113(H)
全長(mm)
(カラビナ)113
ベルト通し幅(mm)
50