エスコ
エスコの サポーター・テーピング
エスコの サポーター
エスコの 腰用 サポーター
166-175cm 腰部サポートウェア(ラクニエ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64638203
品番
EA926AG-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,170
販売価格(税別)
¥
24,700
バスケットに入れる
材質
ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
76〜106
身長(cm)
166〜175
適合部位
腰部
アズワン品番
64-2278-78