[LL] サポーター(腰用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64638535 品番EA926CC-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,920
販売価格(税別)
7,200
仕様仙骨周囲:100〜120cm 材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン サイズLL ベルト幅(mm)200 適合部位腰用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする