エスコ
エスコの ベルト・ベルトサポーター
エスコの ウエストサポーター
エスコの サスペンダータイプ
サポートウェア(腰用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64638639
品番
EA926CC-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,500
販売価格(税別)
¥
15,000
バスケットに入れる
サイズ
LL
仕様
仙骨周囲:105〜125cm
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
身長(cm)
180〜198