エスコ
エスコの サポーター・テーピング
エスコの サポーター
エスコの ひざ・ひじ用 サポーター
[フリー/右] サポーター(膝用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64638648
品番
EA926CD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
仕様
ひざ上10cm周囲:29〜47cm
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄
サイズ
フリー
適合部位
膝用
左右区別
右
入数
1枚入り