[S] サポーター(手首左用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64638727 品番EA926CE-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,112
販売価格(税別)
1,920
仕様親指周囲:5〜6cm 材質ナイロン、ポリウレタン サイズS 適合部位手首 左右区別左用 手首周り(cm)13〜16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする