エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの PCバッグ/キャリングバッグ
エスコの PCインナーケース
295x220x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64638867
品番
EA927-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,761
販売価格(税別)
¥
2,510
バスケットに入れる
仕様
PC収納部:295(W)×40(D)×220(H)mm(参考収納寸法)
材質
表装/ポリエステル、ウレタン
寸法(mm)
330×25×250
色
ブラック
質量(g)
184
アズワン品番
64-2278-86