エスコ
エスコの PCアクセサリー
エスコの PCバッグ/キャリングバッグ
エスコの PCインナーケース
335x235x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64638876
品番
EA927-164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
仕様
PC収納部:335(W)×40(D)×235(H)mm(参考収納寸法)
材質
表装/ポリエステル、ウレタン
寸法(mm)
350×25×265
色
ブラック
質量(g)
205
アズワン品番
64-2278-87