エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
500x160x160mm 手提げバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64639113
品番
EA927AV-20A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,232
販売価格(税別)
¥
1,120
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
500×160×160
材質(本体)
ポリエステル
容量(L)
12.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×160×160
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・高さ(mm)
160
外寸法・奥行(mm)
160