エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの リュック
343x203x508mm/30L バックパック(迷彩)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64639418
品番
EA927CH-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,349
販売価格(税別)
¥
7,590
バスケットに入れる
サイドのベルトバックルで内容量に合わせてマチの幅を調整できます
材質
ポリエステル(600デニール)
質量(kg)
1.1
色
迷彩
容量(L)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
343×203×508
アズワン品番
64-2279-35