エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの 帆布製
635x305x 305mm/55.9L ボストンバッグ(ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64639558
品番
EA927CJ-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,434
販売価格(税別)
¥
4,940
バスケットに入れる
持ち手部分とショルダーベルトにパッド付で、手や肩への負担を軽減します
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
635×305×305
色
黒
質量(kg)
1.2
材質(本体)
ポリエステル(600デニール)
容量(L)
55.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×305×305
アズワン品番
64-2279-49
外寸法・幅(mm)
635
外寸法・高さ(mm)
305
外寸法・奥行(mm)
305