エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ウエストポーチ
300x 76x165mm/2.5L ウエストポーチ(ネイビー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64639673
品番
EA927CK-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
独立した小物ポーチを備えた携帯に便利なミドルサイズ
材質
ポリエステル(600デニール)
質量(kg)
約0.2
色
紺
容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×76×165
腰廻り(cm)
119以下
アズワン品番
64-2279-65