エスコ
エスコの バッグ・キャップ
エスコの バッグ
エスコの ウエストポーチ
285x 88x160mm/2.0L ウエストポーチ(ブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64639689
品番
EA927CK-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
コンパクトに収納できる携帯に便利なミドルサイズ
材質
ポリエステル(600デニール)
色
ブラック
質量(g)
200
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×88×160
腰廻り(cm)
119以下
アズワン品番
64-2279-63