エスコ
エスコの 日用雑貨
エスコの 圧縮袋・収納袋
225x 80x320mm ファンシーバッグ(紫紺/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
64640109
品番
EA927SA-57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
仕様
サイズ
(幅×マチ×高さ):225×80×320mm
材質
本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル
色
紫紺
入数
10枚
厚さ(g/m
2
)
140