【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番2-4311-21-65 注文コード64640216 品番MT-05U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。

寸法(mm)210×240×232 測定対象マスクと顔面との密着性の評価 測定項目粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター 粒子径(μm)0.3以上/0.5以上/0.3〜0.5から選択可能 モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード) 測定時間(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒) 電源(V)AC100〜240(50/60Hz)約0.5A 付属品テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54) アズワン品番2-4311-21-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64640216 MT-05U 72184501 080200-081 画像準備中 【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式) SIBATA(柴田科学) 1台 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする