エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの チリトリ
337x326x532mm 大容量ちりとり(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64640389
品番
EA928AD-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
材質
PP
寸法(mm)
337×326×532(H)
色
青
質量(g)
550
アズワン品番
65-2248-38
繰り返し・詰め替え
対応