エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ワイパー
エスコの 水切りワイパー・ドライワイパー
420mm 水切りワイパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64640443
品番
EA928AE-5A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
仕様
ワイパー幅:約400mm
材質
本体:ABS樹脂、ポリプロピレン、ワイパー:合成ゴム
全長(mm)
持ち手:約260
アズワン品番
65-2248-36
繰り返し・詰め替え
対応