エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの スポンジ
エスコの 柄付スポンジ
520mm ブラシ・ボトル洗浄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64640459
品番
EA928AG-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
材質
毛:ポリプロピレン特殊加工、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)
540
ブラシ長(mm)
125
繰り返し・詰め替え
対応