エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの スポンジ
エスコの ネットスポンジ
160x80x50mm ホーロー浴そう洗い
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64640486
品番
EA928AG-55A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥209
販売価格(税別)
¥
190
バスケットに入れる
用途
ホーロー用
材質
ポリウレタンフォーム ナイロン不織布
寸法(mm)
85×165×45
質量(g)
17
アズワン品番
64-2280-11
繰り返し・詰め替え
対応