EA928AG-381 78mm ネイルブラシ エスコ 64640565 EA928AG-381 78mm ネイルブラシ エスコ 64640565

78mm ネイルブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64640565 品番EA928AG-381
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥457
販売価格(税別)
415
材質本体:ABS、ブラシ:ナイロン 全長(mm)78 毛丈(mm)10 ブラシ寸法(mm)50×8 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする