エスコ
エスコの 日用雑貨
エスコの ラック・フック
260mm モップハンガー(2本掛・マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64640863
品番
EA928AJ-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,103
販売価格(税別)
¥
3,730
バスケットに入れる
材質
アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム
寸法(mm)
260(W)×50(D)×51(H)
質量(g)
260
耐荷重(kg)
1.2
柄径(Φmm)
16〜23
アズワン品番
64-2280-20