510mm モップハンガー(4本掛・マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64640879 品番EA928AJ-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,587
販売価格(税別)
4,170
材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム 寸法(mm)510(W)×50(D)×51(H) 質量(g)460 耐荷重(kg)1.2 柄径(Φmm)16〜23 アズワン品番64-2280-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする