エスコ
エスコの 水道・空調配管用工具
エスコの 配水管掃除用品
560- 820mm 伸縮クリーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64640897
品番
EA928AL-6B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
材質
毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂
全長(mm)
560〜820(伸縮)
入数
3本
ブラシ寸法(mm)
80×180