エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの モップ絞り器・スクイザー
315x325x265mm/13L モップ絞り器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64640949
品番
EA928AY-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
材質
タンク・ローラー・ペダル:PP、連結板:ポリアセタール、バネ:ステンレス
寸法(mm)
315×325×265
質量(kg)
1.8
タンク容量(L)
13(最大)
アズワン品番
65-2248-85
繰り返し・詰め替え
対応