エスコ
[EA928AY-501用] ブラシヘッド(青)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64640976
品番
EA928AY-511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,146
販売価格(税別)
¥
2,860
バスケットに入れる
材質
甲、毛:PP、ジョイント:ステンレス
色
青
毛丈(mm)
45
アズワン品番
65-2248-95
ブラシ寸法(mm)
約180×54
繰り返し・詰め替え
対応