エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの エアコン洗浄部材
508mm 洗浄ブラシ(タンピコ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64641143
品番
EA928BJ-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
耐久性があります
材質
毛:ホワイトタンピコ、ハンドル:合成樹脂
全長(mm)
508
毛
ミディアム
毛丈(mm)
50
ブラシ寸法(mm)
80×94