エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの モップ
エスコの フラットモップ
[EA928DE-15用] 415x150mm 替モップ(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64641545
品番
EA928DE-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
材質
混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)
460×150
色
赤
アズワン品番
65-2249-46
繰り返し・詰め替え
対応