エスコ
エスコの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エスコの ペーパーホルダー
ディスペンサー(170x210-220mm用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64641904
品番
EA929AE-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
色
前面:ホワイト、背面:ブラック
容量
約400枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×106×210
設置方式
壁掛式
アズワン品番
64-2280-71
収納枚数(枚)
約400
適合寸法(mm)
170×210〜220(目安)
繰り返し・詰め替え
対応