[給電ポール用] ケーブルフック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64643514 品番EA940CV-167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,796
販売価格(税別)
4,360
仕様使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):24×90.4×99(24×32.1×99) 材質本体:ステンレス(SUS304)、EPDM、フック:ステンレス(SUS303) アズワン品番64-2283-10 フック径(mm)Φ10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする