125V/30A(12mm) 3極単投トグルスイッチ(大電流用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64643855 品番EA940DH-261
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,545
販売価格(税別)
5,950
仕様
取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm
詳細表示用電流容量1:30A 125V AC
使用温度範囲(℃)-10〜+70 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 端子台ねじ端子 レバー倒れ角度(°)28 パネル取付方式ねじ取付けタイプ アズワン品番64-2283-21 絶縁抵抗DC500V 1GΩ以上 パネルカット寸法(mm)12.5 耐電圧(kV)AC 2.0 1分間以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする