EA940DP-82A Φ6 mm / 3A 小クリップ(黒) エスコ 64643943 EA940DP-82A Φ6 mm / 3A 小クリップ(黒) エスコ 64643943

Φ6 mm / 3A 小クリップ(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64643943 品番EA940DP-82A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥583
販売価格(税別)
530
全長(mm)47 材質(本体)黄銅 定格30-3A 取付穴(mm)Φ6 開口寸法(mm)最大5 材質(絶縁体)P.V.C アズワン品番64-2283-37 ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC1000(1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする