エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64643968
品番
EA940DP-84A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
全長(mm)
55.5
色
黒
材質(本体)
黄銅
定格
30-5A
取付穴(mm)
Φ5.5
開口寸法(mm)
最大6
材質(絶縁体)
P.V.C
アズワン品番
64-2283-39
ねじ締付トルク(N・m)
0.5 MAX
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)
AC1000(1分間)