エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
Φ8 mm /10A 大クリップ(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64643977
品番
EA940DP-85A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
全長(mm)
66
色
赤
材質(本体)
黄銅
定格
30-10A
取付穴(mm)
Φ8
開口寸法(mm)
最大13.5
材質(絶縁体)
P.V.C
ねじ締付トルク(N・m)
0.8 MAX
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)
AC1000(1分間)