エスコ
エスコの 検査・測定
エスコの ワニグチクリップ・みの虫クリップ
Φ16.5mmx50A クリップ(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64643995
品番
EA940DP-90A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,710
販売価格(税別)
¥
6,100
バスケットに入れる
仕様
主絶縁材:天然ゴム
材質
黄銅
全長(mm)
122
色
黒
定格
30-50A
取付穴(mm)
Φ16.5
開口寸法(mm)
最大30
ねじ締付トルク(N・m)
2.0 MAX
絶縁抵抗
DC1000V、1000MΩ以上
耐電圧(V)
AC3000(1分間)