EA940DP-202 0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個) エスコ 64644013 EA940DP-202 0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個) エスコ 64644013

0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード64644013 品番EA940DP-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660

電気工事や自動車用など様々な用途に

材質スチール(ニッケルメッキ) 全長(mm)50 適合電線(mm2)0.33〜1.31 定格(A)10 アズワン品番64-2283-26 入数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする