【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番3-6815-02-65 注文コード64644100 品番E-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

タッチパネル操作で直観的な設定が可能です。高度な温調制御モデルを採用し、安定した温調が可能です。USBフラッシュメモリを使用して操作・温度・CO2濃度を記録をすることができます。卓上タイプながら棚板にはウェルプレートなら6枚、Φ100mmタイプのディッシュなら9枚を並べて置けます。

容量(L)50 外寸法(mm)490×460×680 内寸(mm)350×325×440 棚板数(枚)3 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 アズワン品番3-6815-02-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※研究・実験用途にのみご使用ください。医療目的でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※研究・実験用途にのみご使用ください。医療目的でのご使用はできません。※ご使用にはCO2ガスが必要です。本体にはCO2ガスボンベ、及び接続に必要な備品は付属しておりません。※▼2-113-01 ポータブル高圧ガスボンベ用減圧弁 NR-24-1※▼8-523-02 ポータブル高圧ガスボンベ CO2 5本 交換用カートリッジボンベ※▼1-8225-03 ポリウレタンチューブ Φ4.0×Φ6mm 黒 1巻(20m) UB0640-20-B※▼1-3400-04 チューブフィッティング PC6-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64644100 E-50 72183119 E-50 画像準備中 【レンタル】CO2インキュベーター 内部循環ファン アズワン 1台 4,798 税込5,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする