EA940MW-71A 100V/200V・7.5kw 電磁接触器 エスコ 64644153 EA940MW-71A 100V/200V・7.5kw 電磁接触器 エスコ 64644153

100V/200V・7.5kw 電磁接触器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64644153 品番EA940MW-71A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,640
販売価格(税別)
12,400
仕様
定格使用電流(A)抵抗負荷:AC200〜220V:60、AC380〜440V:60
主接点定格:200V 7.5kW
寸法(mm)75×91×89(H) 補助接点1a コイル電圧(V)100 アズワン品番64-2283-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする