UHF・CS・BS卓上ブースター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64644336 品番EA940PB-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,940
販売価格(税別)
15,400
付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗 仕様受信チャンネル:UHF:470〜710(13〜52ch)、BS・CS:1032〜3224MHz 寸法(mm)121×90×33(H) 質量(kg)0.26 使用温度範囲(℃)0〜+40 消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時)) コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC15/0.07(/A) インピーダンス(入出力)75Ω(F型) アズワン品番64-2283-67 標準利得(dB)UHF:25〜33、BS・CS:-12以上 雑音指数(dB)UHF:4以下 適正入力レベル(dBμ)UHF:40〜72V 定格出力(dBμV)UHF:95(9波) 利得調整範囲(dB)UHF:0〜-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする