付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗
仕様受信チャンネル:UHF:470〜710(13〜52ch)、BS・110℃S:1032〜3224MHz
寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)
質量(kg)0.27
使用温度範囲(℃)0〜+40
消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))
電源電圧(V)DC15/0.16(/A)
インピーダンス(入出力)75Ω
アズワン品番64-2283-66
標準利得(dB)UHF:25〜33、BS・110℃S:20〜30
適正入力レベル(dBμ)UHF:40〜72V、BS・110℃S:45〜75V
定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)
利得調整範囲(dB)UHF:0〜-10、BS・110℃S:0〜-10