低圧用避雷器(LAN用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64644388 品番EA940PT-21A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
対応通信環境: 10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、Alternative A、B
最大連続使用電圧:60V DC
寸法(mm)107(W)×28(D)×26.5(H) 最大負荷電流(mA)1000 電圧防護レベル(V)500以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする